Leuze Electronic - A7-V1-DS-W-T Signalisation: Optique Consommation, max.: 40 mA Forme: Cylindrique - 50135461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533135461
Réf. Fournisseur
50135461
Marque
Leuze Electronic
fonction:
lumière continue
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66





