Leuze Electronic - A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100 Signalisation: Optique et sonore Consommation, max. - 50138251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 105 dB
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533138251
Réf. Fournisseur
50138251
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
volume:
105 dB
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm
Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 160 mA Connexion: Câble, 6 brins, 1.500 mm Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 4 pi