Leuze Electronic - A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 70 mA Conne - 50143951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'éléments de colonne de signalisation - 7 
- indice de protection (IP) - IP66 
- fonction flash - Non 
- fonction lumière continue - Non 
- fonction gyrophare - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533001935
Réf. Fournisseur
50143951
Marque
Leuze Electronic
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
7
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm


