Leuze Electronic - AC-ABF12 Fonctions: Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition Courant - 50145465

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-ABF12 Fonctions: Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition Courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002384

Réf. Fournisseur

50145465

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fonctions: Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition Courant de commutation par touche: 1 ... 1.000 mA Matériau du boîtier: Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextin