Leuze Electronic - AC-AH-F1J2 Fonctions: Flexible, 1 direction, Réglable, 2 directions Dimensions: - 63000724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - actionneur avec fixation horizontale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533000832
Réf. Fournisseur
63000724
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle:
actionneur avec fixation horizontale
Fonctions: Flexible, 1 direction, Réglable, 2 directions Dimensions: 56 mm x 16 mm x 37 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Heavy Duty Ori