Leuze Electronic - AC-AH-F2J2 Fonctions: Flexible, 2 directions, Réglable, 2 directions Dimensions: - 63000723

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-AH-F2J2 Fonctions: Flexible, 2 directions, Réglable, 2 directions Dimensions:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - actionneur avec fixation horizontale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533000831

Réf. Fournisseur

63000723

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

modèle:

actionneur avec fixation horizontale

Fonctions: Flexible, 2 directions, Réglable, 2 directions Dimensions: 30 mm x 22 mm x 46 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Heavy Duty Or