Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-AH-F4J2-TK Fonctions: Flexible, 4 directions, Clé, Réglable, 4 directions, Tê - 63000725

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-AH-F4J2-TK Fonctions: Flexible, 4 directions, Clé, Réglable, 4 directions, Tê

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - actionneur avec fixation horizontale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000833

Réf. Fournisseur

63000725

Marque

Leuze Electronic

modèle:

actionneur avec fixation horizontale

Fonctions: Flexible, 4 directions, Clé, Réglable, 4 directions, Tête pivotante Dimensions: 39 mm x 20 mm x 49,8 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'app