Leuze Electronic - AC-AHL-F4J2-TK Fonctions: Flexible, 4 directions, Clé, Réglable, 4 directions, T - 63000743


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - actionneur avec fixation horizontale 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000837
Réf. Fournisseur
63000743
Marque
Leuze Electronic
modèle:
actionneur avec fixation horizontale
Fonctions: Flexible, 4 directions, Clé, Réglable, 4 directions, Tête pivotante Dimensions: 39 mm x 20 mm x 52,2 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'app


