Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-AN-F1J2 Fonctions: Flexible, 1 direction, Réglable, 2 directions Dimensions: - 63000706

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-AN-F1J2 Fonctions: Flexible, 1 direction, Réglable, 2 directions Dimensions:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - actionneur avec fixation horizontale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000826

Réf. Fournisseur

63000706

Marque

Leuze Electronic

modèle:

actionneur avec fixation horizontale

Fonctions: Flexible, 1 direction, Réglable, 2 directions Dimensions: 56 mm x 16 mm x 35 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Normal Duty Or