Leuze Electronic - AC-AN-F2J2 Fonctions: Flexible, 2 directions, Réglable, 2 directions Dimensions: - 63000703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - actionneur avec fixation horizontale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000823
Réf. Fournisseur
63000703
Marque
Leuze Electronic
modèle:
actionneur avec fixation horizontale
Fonctions: Flexible, 2 directions, Réglable, 2 directions Dimensions: 30 mm x 22 mm x 44 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Normal Duty O


