Leuze Electronic - AC-AN-F4 Fonctions: Flexible, 4 directions Dimensions: 30 mm x 16 mm x 48 mm Typ - 63000702

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-AN-F4 Fonctions: Flexible, 4 directions Dimensions: 30 mm x 16 mm x 48 mm Typ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - actionneur avec fixation horizontale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000822

Réf. Fournisseur

63000702

Marque

Leuze Electronic

modèle:

actionneur avec fixation horizontale

Fonctions: Flexible, 4 directions Dimensions: 30 mm x 16 mm x 48 mm Type de fixation: Fixation traversante Forme: Pair Domaine d'application: Normal Duty Orifices de montage: 90°