Leuze Electronic - AC-ENCLF-ERS Fonctions: Fixation rapide du câble, Capuchon rouge Dimensions: 16 - 63000798

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000858

Réf. Fournisseur

63000798

Marque

Leuze Electronic

Fonctions: Fixation rapide du câble, Capuchon rouge Dimensions: 16 mm x 66,7 mm Matériau: Acier zingué, Plastique Poids net: 44 g eCl@ss 9.0: 27371201 Numéro de tarif douanier: 85