Leuze Electronic - AC-Exit-PB Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L200 Dimensions: 32 mm x - 63000749

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000838

Réf. Fournisseur

63000749

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L200 Dimensions: 32 mm x 300 mm Inscription: PUSH TO EXIT Poids net: 8 g eCl@ss 9.0: 27272692 Numéro de tarif douanier: 85389099