Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-H-S400 Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S400 Dimensions: 4 - 63000770

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-H-S400 Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S400 Dimensions: 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533000844

Réf. Fournisseur

63000770

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S400 Dimensions: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zamak Couleur du boîtier: Argent Type de fixation: