Leuze Electronic - AC-H-S400-S Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S400 Dimensions: - 63000775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de montage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533000849
Réf. Fournisseur
63000775
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S400 Dimensions: 44,5 mm x 22,5 mm x 65 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zamak Couleur du boîtier: Argent Type de fixation: