Leuze Electronic - AC-H-S410 Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S410 Dimensions: 7 - 63000773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de montage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000847
Réf. Fournisseur
63000773
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Interrupteur de sécurité sur charnière S410 Dimensions: 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zamak Couleur du boîtier: Argent Type de fixation:


