Leuze Electronic - AC-L250-LCKL Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 52 mm - 50149361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002943
Réf. Fournisseur
50149361
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 52 mm x 63 mm x 140 mm Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage Poids net: 315 g


