Leuze Electronic - AC-L250-LCKR Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 52 mm - 50149360

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-L250-LCKR Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 52 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002945

Réf. Fournisseur

50149360

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 52 mm x 63 mm x 140 mm Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage Poids net: 315 g