Leuze Electronic - AC-L250-RPB-C01 Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 30 - 50149363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002941
Réf. Fournisseur
50149363
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L250 Dimensions: 30 mm x 90 mm x 66 mm Couleur du boîtier: Rouge, Blanc Poids net: 823 g eCl@ss 9.0: 27272692 Numéro de tarif douanier: