Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-L300-LCK-A1 Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 52 m - 50149359

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-L300-LCK-A1 Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 52 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002947

Réf. Fournisseur

50149359

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 52 mm x 63 mm x 359 mm Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage Poids net: 315 g