Leuze Electronic - AC-L300-LCK Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 45 mm x - 50149358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002949
Réf. Fournisseur
50149358
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 45 mm x 43 mm x 134 mm Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage Poids net: 452 g


