Leuze Electronic - AC-MK2 Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD - 50149353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002957
Réf. Fournisseur
50149353
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Fonctions: Activation de l'aide à l'alignement laser Dimensions: 23 mm Poids net: 8 g Couleur du boît