Leuze Electronic - AC-MLC-END Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, émetteur Ho - 426128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - sans
nombre de contacts de commande - 0
nombres de connecteurs data - 0
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533426128
Réf. Fournisseur
426128
Marque
Leuze Electronic
finition des contacts:
sans
nombre de contacts de commande:
0
nombres de connecteurs data:
0
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
sans
type de verrouillage:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non





