Leuze Electronic - AC-PB60-L200 Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L200 Dimensions: 17 mm - 63000753

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000842

Réf. Fournisseur

63000753

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L200 Dimensions: 17 mm x 60 mm Poids net: 36 g eCl@ss 9.0: 27272692 Numéro de tarif douanier: 85369095