Leuze Electronic - AC-PLM-19 Connexion: Connecteur rond, M23, Métallique, Axiale, 19 pôles Nombre d - 50145962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 19
longueur du câble - 0 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002367
Réf. Fournisseur
50145962
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de pôles:
19
longueur du câble:
0 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
type de contact à fiche, intérieur:
sans
nombre de contacts d'alimentation:
19
nombre de contacts de commande:
19
revêtement du boîtier:
autre
température ambiante:
-25...80 °C
température de fonctionnement:
-25...80 °C
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
autre
section de conducteur:
0.34 mm²
avec raccordement PE:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP67K