Leuze Electronic - AC-PLM-5 Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, Axiale, 5 pôles Nombre de - 63000842

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-PLM-5 Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, Axiale, 5 pôles Nombre de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 0 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533000862

Réf. Fournisseur

63000842

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

0 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

type de contact à fiche, intérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

revêtement du boîtier:

autre

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

avec raccordement PE:

Oui

Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, Axiale, 5 pôles Nombre de brins: 5 pièce(s) Poids net: 26 g eCl@ss 9.0: 27270692 Numéro de tarif douanier: 85444290