Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-PLP-8 Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, Axiale, 8 pôles Nombre de b - 63000844

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 0 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533000864

Réf. Fournisseur

63000844

Marque

Leuze Electronic

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

0 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de contact à fiche, intérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

autre

avec raccordement de blindage:

Oui

filetage à visser:

M12

avec raccordement PE:

Oui

Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, Axiale, 8 pôles Nombre de brins: 8 pièce(s) Poids net: 13 g eCl@ss 9.0: 27270692 Numéro de tarif douanier: 85444290