Leuze Electronic - AC-SCM5U Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, M - 520150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0.5 m
couleur du boîtier/corps - noir
longueur de câble configurable - Non
nombre de canaux par poste d'enfichage - 5
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533520150
Réf. Fournisseur
520150
Marque
Leuze Electronic
longueur du conduit préassemblé:
0.5 m
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
tension assignée (Ue):
24 V
tension de fonctionnement:
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
1 A
courant de somme max.:
1 A
matériau du revêtement de contact:
non traité
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-30...80 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
20.9 mm
profondeur:
144 mm





