Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-SCM7U-BT Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 335 - 520144

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-SCM7U-BT Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0.5 m

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • longueur de câble configurable - Non

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 7

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533520144

Réf. Fournisseur

520144

Marque

Leuze Electronic

longueur du conduit préassemblé:

0.5 m

couleur du boîtier/corps:

noir

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

7

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

24...24 V

courant de somme max.:

1 A

matériau du revêtement de contact:

non traité

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-30...80 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

23.9 mm

profondeur:

196 mm

Adapté pour: Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 335, MLD 535 Tension d'alimentation: 24 V, CC, -20 ... 20 % Nombre de connexions: 7 pièce(s) Connexion: Câble à co