Leuze Electronic - AC-STRO-35-ERSDimensions: 5 mm Longueur du câble: 35 m Matériau: Acier zingué ap - 63000795

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-STRO-35-ERSDimensions: 5 mm Longueur du câble: 35 m Matériau: Acier zingué ap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533000855

Réf. Fournisseur

63000795

Marque

Leuze Electronic

Dimensions: 5 mm Longueur du câble: 35 m Matériau: Acier zingué aplati, revêtement plastique rouge Poids net: 1700 g eCl@ss 9.0: 27371201 Numéro de tarif douanier: 85389099