Leuze Electronic - AC-TR14/30 Diamètre 1: 14 mm Diamètre 2: 30 mm Matériau du boîtier: Plastique, A - 349945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533349945
Réf. Fournisseur
349945
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Diamètre 1: 14 mm Diamètre 2: 30 mm Matériau du boîtier: Plastique, ABS Poids net: 46 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif douanier: 39172900