Leuze Electronic - AC-TR20/40 Diamètre 1: 20 mm Diamètre 2: 40 mm Matériau du boîtier: Plastique, T - 349939

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-TR20/40 Diamètre 1: 20 mm Diamètre 2: 40 mm Matériau du boîtier: Plastique, T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533349939

Réf. Fournisseur

349939

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Diamètre 1: 20 mm Diamètre 2: 40 mm Matériau du boîtier: Plastique, Terluran HH106 noir Poids net: 46 g eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif douanier: 39269097