Leuze Electronic - Base HS 6678 Adapté pour: HS 66x8 Interface: RS 232, USB Portée Bluetooth: Class - 50138134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533138134
Réf. Fournisseur
50138134
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: HS 66x8 Interface: RS 232, USB Portée Bluetooth: Classe 1 (par défaut : classe 2) Version Bluetooth: 4.0 Connexion 1: RJ41 Connexion 2: Bluetooth Poids net: 298 g eCl