Leuze Electronic - Battery HS6578 Adapté pour: HS 6578 Tension d'alimentation: 3,7 V, CC Technologi - 50120448

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2000 mAh

  • modèle - autre

  • bloc d'accus - Non

  • utilisation dans la zone Ex - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533120448

Réf. Fournisseur

50120448

Marque

Leuze Electronic

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2000 mAh

modèle:

autre

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

Adapté pour: HS 6578 Tension d'alimentation: 3,7 V, CC Technologie d'accumulateur: LiIon Capacité d'enregistrement accumulateur: 2 A·h eCl@ss 9.0: 27059090 Numéro de tarif douanie