Leuze Electronic - Battery HS6678 Adapté pour: HS 6678 Tension d'alimentation: 3,6 V, CC Technologi - 50142141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3100 mAh
modèle - autre
bloc d'accus - Non
utilisation dans la zone Ex - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001501
Réf. Fournisseur
50142141
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3100 mAh
modèle:
autre
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non