Leuze Electronic - Battery IT-series Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g, Lec - 50105384


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.7 V
capacité - 2400 mAh
modèle - autre
bloc d'accus - Non
utilisation dans la zone Ex - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533105384
Réf. Fournisseur
50105384
Marque
Leuze Electronic
tension nominale:
3.7 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
autre
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
Adapté pour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g, Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1452, Lecteurs mobiles de codes 2D , série IT 1911i, Lecteurs mobiles de codes 2D