Leuze Electronic - BCB G40 H25 L120 Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série - 50144201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002274
Réf. Fournisseur
50144201
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Dimensions: 25 mm x 120.000 mm Taille du quadrillage: 40 mm eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de tarif douanier:


