Leuze Electronic - BCB G40 H25 L140 Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série - 50144203

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCB G40 H25 L140 Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002272

Réf. Fournisseur

50144203

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Dimensions: 25 mm x 140.000 mm Taille du quadrillage: 40 mm eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de tarif douanier: