Leuze Electronic - BCB G40 H47 ML A Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du quadrillage: 40 - 50144236

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCB G40 H47 ML A Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du quadrillage: 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002263

Réf. Fournisseur

50144236

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du quadrillage: 40 mm Codage de la bande à codes à barres: AA1 Couleur: Rouge eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de tarif douanier: 48211010