Leuze Electronic - BCB G40 H47 ML D Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du quadrillage: 40 - 50144239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002260
Réf. Fournisseur
50144239
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du quadrillage: 40 mm Codage de la bande à codes à barres: DD1 Couleur: Rouge eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de tarif douanier: 48211010