Leuze Electronic - BCB G40 H47 MV0 Contenu: 10 Adapté pour: Système de positionnement à codes à bar - 50126134

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCB G40 H47 MV0 Contenu: 10 Adapté pour: Système de positionnement à codes à bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533126134

Réf. Fournisseur

50126134

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Contenu: 10 Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i, Système de positionnement à codes à barres, série BPS 3x Dimensions: 47 mm x 40 mm Taille du q