Leuze Electronic - BCL 208i R1M 110 Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, Au - 50143210

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 208i R1M 110 Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001998

Réf. Fournisseur

50143210

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

93 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

83 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

655 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement Vitesse de balayage typique