Leuze Electronic - BCL 338i O F 100 D H F007 Modèle spécial: Chauffage Fonctions: Technique des fra - 50141866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 10 Hz
finition du raccordement électrique - fiche
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001471
Réf. Fournisseur
50141866
Marque
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage:
10 Hz
finition du raccordement électrique:
fiche
classe de protection des lasers:
classe 1
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
125 mm
hauteur du capteur:
58 mm
longueur du capteur:
110 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-35...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
655 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


