Leuze Electronic - BCL 500i SM 102 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct - 50105460

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 500i SM 102 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 123.5 mm

  • hauteur du capteur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533105460

Réf. Fournisseur

50105460

Marque

Leuze Electronic

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

123.5 mm

hauteur du capteur:

63 mm

longueur du capteur:

106.5 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique