Leuze Electronic - BCL 504i SM 102 H Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, Affichage à L - 50105499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 2
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 123.5 mm
hauteur du capteur - 63 mm
longueur du capteur - 106.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533105499
Réf. Fournisseur
50105499
Marque
Leuze Electronic
classe de protection des lasers:
classe 2
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
123.5 mm
hauteur du capteur:
63 mm
longueur du capteur:
106.5 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-35...40 °C
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
650 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non