Leuze Electronic - BCL 508i ON 100 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct - 50105509

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 508i ON 100 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 10 Hz

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 173 mm

  • hauteur du capteur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533105509

Réf. Fournisseur

50105509

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage:

10 Hz

classe de protection des lasers:

classe 2

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

173 mm

hauteur du capteur:

84 mm

longueur du capteur:

147 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique