Leuze Electronic - BCL 548i SL 102 H Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, AutoControl, - 50113192

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 548i SL 102 H Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, AutoControl,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 123.5 mm

  • hauteur du capteur - 63 mm

  • longueur du capteur - 106.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533113192

Réf. Fournisseur

50113192

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

classe de protection des lasers:

classe 2

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

123.5 mm

hauteur du capteur:

63 mm

longueur du capteur:

106.5 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-35...40 °C

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Chauffage, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragm ents de code Vitesse