Leuze Electronic - BCL 8 SM 550 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoReflAct, Commande de po - 50040230

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 58 mm

  • hauteur du capteur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040230

Réf. Fournisseur

50040230

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

câble

classe de protection des lasers:

classe 1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

58 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

17.4 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.75...5.5 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

655 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoReflAct, Commande de porte de lecture, Comparaison au code de référence, Daisy Chain, E/ S, Format de sortie sélectionnable, Lecture mu