Leuze Electronic - BCL 8 SN 100 Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoReflAct, Commande de po - 50105417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 58 mm
hauteur du capteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533105417
Réf. Fournisseur
50105417
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
58 mm
hauteur du capteur:
75 mm
longueur du capteur:
17.4 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.75...5.5 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
655 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non





