Leuze Electronic - BCL 95 M2/R2-150-M12.8 Fonctions: E/S, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de - 50138198

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 95 M2/R2-150-M12.8 Fonctions: E/S, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533001142

Réf. Fournisseur

50138198

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

62 mm

hauteur du capteur:

23.8 mm

longueur du capteur:

43.5 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

5...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.75...5.5 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

655 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: E/S, Affichage à LED, AutoConfig, Commande de porte de lecture, Comparaison au code de référence, Format de sortie sélect ionnable, Lecture multiple / MultiScan, Mode d